Motion
R80R50REB  RIV

Link-Belt (RRX)
R80R50REB RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 80 / 1 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00191654
No. Fabricante R80R50REB RIV
Precio53.02 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
R80R50REB RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 80 / 1 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00191654
No. Fabricante R80R50REB RIV
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
Su precio$53.02/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
R80R50REB RC 80 RIV 50 RE BX A1G13
  • Precio por pie, carrete 50ft

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Estándar
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Anchura interior
    5/8 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    1/8 pulg.
  • Diámetro del pasador
    5/16 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.37 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5/8 pulg.
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Peso
    1.69 lb
  • UPC_NO
    662327133146
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo