Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en cantidades de paquete o a través de un corte a medida de respuesta rápida
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Longitud total100 pies
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Anchura interior0.6250 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.9340 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.1250 pulg.
- Diámetro del pasador0.3120 pulg.
- Longitud del pasador1.2740 pulg.
- Ancho total de la cadena1.2740 pulg.
- Diámetro del rodillo0.6250 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Resistencia a la tensión14500 lb
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Tamaño de la cadena1.0000 pulg.
- Ancho del rodillo0.6250 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Peso1.80 lb
- Número de Upc del fabricante662288461838
- UPC_NO662288461838
- Tipo de productoCadena de rodillo