Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en cantidades de paquete o a través de un corte a medida de respuesta rápida
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Longitud total50 pies
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Anchura interior1.0000 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.4000 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.1870 pulg.
- Diámetro del pasador0.4370 pulg.
- Longitud del pasador1.9600 pulg.
- Ancho total de la cadena1.9600 pulg.
- Diámetro del rodillo0.8750 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Resistencia a la tensión34000 lb
- Número de cadena y paso120 / 1-1/2 pulg.
- Tamaño de la cadena1.5000 pulg.
- Ancho del rodillo1.0000 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Peso3.96 lb
- Número de Upc del fabricante662288461852
- UPC_NO662288461852
- Tipo de productoCadena de rodillo