Motion
C2060H CADENA RIV

Diamond Chain Company
C2060H RIV CHAIN

Cadena de rodillo - Serie pesada de paso doble, paso de 2060 / 1-1/2 in, remachado, 1 hebra, material de acero inoxidable, 100 pies de longitud
Artículo MI #00191686
No. Fabricante C2060H RIV CHAIN
Precio30.44 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
C2060H RIV CHAIN

Cadena de rodillo - Serie pesada de paso doble, paso de 2060 / 1-1/2 in, remachado, 1 hebra, material de acero inoxidable, 100 pies de longitud
Artículo MI #00191686
No. Fabricante C2060H RIV CHAIN
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
Precio30.44 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
DMD-C2060H-1R-100FT
  • Resistente a la corrosión
  • Carrete de 100 pies

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Paso doble pesado
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero inoxidable
  • Longitud total
    100 pies
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Anchura interior
    1/2 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1/2 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.712 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.4, ASME
  • Número de cadena y paso
    2060 / 1-1/2 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    X-127043-100
  • Peso
    0.98 lb
  • UPC_NO
    716647283323
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo