Motion
60H  RIV -100 pies

Tsubaki (UST)
60H RIV-100 ft

Cadena de rodillo - Serie pesada, paso de 60 / 3/4 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 100 pies de longitud
Artículo MI #00191694
No. Fabricante 60H RIV-100 ft
Precio38.30 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
60H RIV-100 ft

Cadena de rodillo - Serie pesada, paso de 60 / 3/4 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 100 pies de longitud
Artículo MI #00191694
No. Fabricante 60H RIV-100 ft

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$38.30/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
60H RIV CADENA DE CARRETE DE 100 FT
  • Precio por pie, carrete 100ft

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Servicio pesado
  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    100 pies
  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.713 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.125 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Altura de la placa
    0.713 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.125 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.252 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Capacidad de carga de trabajo
    2200 lb
  • Resistencia a la tensión
    9920 lb
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.500 pulg.
  • Peso
    1.30 lb
  • UPC_NO
    097039176936
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos