130 IMPORTACIÓN
442302 Cadena de ingeniería - Serie de cadena de transferencia en techo, separación de 130 / 2.609 in, remachado, material de hierro maleable
Artículo MI #00191731
No. Fabricante 130 IMPORT
Precio64.82 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
442302 Cadena de ingeniería - Serie de cadena de transferencia en techo, separación de 130 / 2.609 in, remachado, material de hierro maleable
Artículo MI #00191731
No. Fabricante 130 IMPORT

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio64.82 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
130 CADENA DE TECHO, IMPORTACIÓN REMACHADA
  • Precio por pie
  • Enviado en hebras de aproximadamente 10 pies

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    130 / 2.609 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Material
    Hierro maleable
  • Serie
    Cadena de transferencia de techo
  • Ancho total de la cadena
    3.2500 pulg.
  • Anchura interior
    1.0000 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.5625 pulg.
  • Material de la placa de enlace
    Carbono medio
  • Altura exterior de la placa
    1.6250 pulg.
  • Material exterior de la placa
    Hierro maleable
  • Diámetro del pasador
    0.5000 pulg.
  • Longitud del pasador
    3.0625 pulg.
  • Material del pasador
    Carbono medio
  • Diámetro del rodillo
    1.0000 pulg.
  • Material del rodillo
    Hierro maleable
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento preventivo de óxido
  • Resistencia a la tensión
    15000 pulg.
  • Capacidad de carga de trabajo
    2110 pulg-lbs
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 700 °F
  • Peso por pie
    5.2 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    442302
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Número de cadena y paso
    130 / 2.609 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo