C2050R 100FT

Morse (RRX)
C2050R 100FT

Cadena de rodillo - Serie estándar de separación doble, separación de 2050 / 1-1/4 in, con remache, 1 hebra, material de acero al carbono, 100 pies de longitud
Artículo MI #00191759
No. Fabricante C2050R 100FT
Precio42.17 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
C2050R 100FT

Cadena de rodillo - Serie estándar de separación doble, separación de 2050 / 1-1/4 in, con remache, 1 hebra, material de acero al carbono, 100 pies de longitud
Artículo MI #00191759
No. Fabricante C2050R 100FT
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
Precio42.17 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
C2050 RIV CADENA DE CARRETE DE 100 FT
  • Calidad y rendimiento inigualables en la cadena de la marca Morse en la cadena de converying muy por encima de los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en cantidades de paquete o a través de un corte a medida de respuesta rápida

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Transportador
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Longitud total
    100 pies
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Anchura interior
    0.3750 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.5840 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.0800 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2000 pulg.
  • Longitud del pasador
    0.7900 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.8878 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.4000 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • Resistencia a la tensión
    6100 lb
  • Número de cadena y paso
    2050 / 1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la cadena
    1.2500 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.3750 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    0.62 lb
  • Número de Upc del fabricante
    662288459958
  • UPC_NO
    662288459958
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo