ER102BK2-302

Rexnord (RRX)
ER102BK2-302

Cadena de ingeniería - 102 / 4.000 pulg. de paso, recubierta, acoplamiento K-2, doblada - dos lados, material de acero
Artículo MI #00191782
No. Fabricante ER102BK2-302
Precio285.97 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
ER102BK2-302

Cadena de ingeniería - 102 / 4.000 pulg. de paso, recubierta, acoplamiento K-2, doblada - dos lados, material de acero
Artículo MI #00191782
No. Fabricante ER102BK2-302
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
Su precio$285.97/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
ER102BK2 302 K2 EV3 O/S P/C AYB
  • Precio por pie

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    102 / 4.000 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Material
    Acero
  • Ancho total de la cadena
    6.94 pulg.
  • Anchura interior
    2.13 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1-1/2 pulg.
  • Número de enlace del adjunto
    K-2
  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Dos lados
  • Diámetro del pasador
    0.63 pulg.
  • Número de orificios
    2
  • Especificación del material
    Tipo 302
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.10, ANSI B29.12, ANSI B29.15
  • Tipo de enlace
    Terminal doblado
  • Peso
    8.80 lb
  • Número de cadena y paso
    102 / 4.000 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos