Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables
- Supera con creces los estándares de rendimiento ANSI
- Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones
- Disponible en cantidades de paquete o a través de un corte a medida de respuesta rápida
- Precio por pie
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SeriePaso doble estándar
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total100 pies
- Grosor de la placa de enlace0.0600 pulg.
- Diámetro del pasador0.1560 pulg.
- Longitud del pasador0.6300 pulg.
- Altura de la placa0.4660 pulg.
- Grosor de la placa0.0600 pulg.
- Diámetro del rodillo0.3120 pulg.
- Resistencia a la tensión3700 lb
- Número de cadena y paso2040 / 1 pulg.
- Ancho del rodillo0.3125 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante324361
- Peso0.35 lb
- Número de Upc del fabricante662288459972
- UPC_NO662288459972
- Peso por pie0.35 lb
- Tipo de productoCadena de rodillo