1874SSK7-1/2

Rexnord (RRX)
1874SSK7-1/2

Cadena superior de mesa - Acero inoxidable, Flexión lateral, 7.500 in de ancho, 0.7500 in de paso
Artículo MI #00191839
No. Fabricante 1874SSK7-1/2
Precio413.85 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
1874SSK7-1/2

Cadena superior de mesa - Acero inoxidable, Flexión lateral, 7.500 in de ancho, 0.7500 in de paso
Artículo MI #00191839
No. Fabricante 1874SSK7-1/2
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
Precio413.85 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
1874SSK7-1/2 1874SSK7.5
  • SS1874 7.5 Inch Wide TableTop Chain With Stainless Steel Base Chain And Stainless Steel Top Plates

Especificaciones

  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Cadena o ancho de vuelo
    7.5000 pulg.
  • Paso de la cadena
    0.7500 pulg.
  • Material del vuelo
    SS
  • Material de la cadena base
    SS
  • Color del vuelo
    Plata
  • Grosor del vuelo
    0.12 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    10 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2 pulg.
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • Holgura de guía recta
    1.31 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    1.38 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -100 a +212 °F (húmedo), -100 a +800 °F (seco)
  • Peso
    0.54 lb
  • Peso por pie
    4.3 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos