R602CCLSFPK

Link-Belt (RRX)
R602CCLSFPK

Eslabón de conexión - separación de 60 / 3/4 in, remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #00191879
No. Fabricante R602CCLSFPK
Precio14.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
R602CCLSFPK

Eslabón de conexión - separación de 60 / 3/4 in, remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #00191879
No. Fabricante R602CCLSFPK
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
Precio14.21 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
R602CCLSFPK RC 60-2 CCL SF PK A2F57
  • Industria del petróleo o gas natural

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Diámetro del rodillo
    11.91 mm
  • Anchura interior
    17.70 mm
  • Altura de la placa de enlace
    48.5 mm
  • Diámetro del pasador
    5.94 mm
  • Ancho total de la cadena
    51.5 mm
  • Características de la aplicación de resistencia
    Industria del petróleo o gas natural
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1, DIN 8188, ISO R 606
  • UPC_NO
    662327723774
  • Peso
    0.11 lb
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Proyección de clavija extendida
    2 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo