1874K3-1/4

Rexnord (RRX)
1874K3-1/4

Cadena superior de mesa - Acero, Flexión lateral, Ancho de vuelo de 3.2500 in, Paso de cadena de 1.5000 in, Material de vuelo de acero, Color gris-negro
Artículo MI #00191888
No. Fabricante 1874K3-1/4
Precio126.73 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
1874K3-1/4

Cadena superior de mesa - Acero, Flexión lateral, Ancho de vuelo de 3.2500 in, Paso de cadena de 1.5000 in, Material de vuelo de acero, Color gris-negro
Artículo MI #00191888
No. Fabricante 1874K3-1/4
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
Precio126.73 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
1874K3-1/4 1874K3.25
  • Cadena superior de mesa de S1874 3.25 pulgadas de ancho con cadena base de acero y placas superiores de acero al carbono

Especificaciones

  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Cadena o ancho de vuelo
    3.2500 pulg.
  • Paso de la cadena
    1.5000 pulg.
  • Material del vuelo
    S
  • Material de la cadena base
    S
  • Color del vuelo
    Gris-Negro
  • Grosor del vuelo
    0.12 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    10 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1.31 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    1.38 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +350 °F (seco)
  • Peso
    0.09 kg
  • Peso por pie
    2.8 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos