Motion
41TB32
3746781 TL Cánula dentada - Bloqueo cónico, 41 / 1/2 pulg., 32 Dientes, 1610 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #00192123
No. Fabricante 41TB32
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3746781 TL Cánula dentada - Bloqueo cónico, 41 / 1/2 pulg., 32 Dientes, 1610 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #00192123
No. Fabricante 41TB32
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
41TB32 SPKT
  • Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Diseño compacto Los bujes de diámetro cónico están disponibles en los tamaños de diámetro de pulgada más populares Dientes endurecidos sin costo adicional - Acciona tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Orificio cónico
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    1610
  • Número de dientes
    32
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    0.5000 pulg. a 1.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.3770 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Ancho de diente
    0.2270 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.1010 pulg.
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.0160 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289606641
  • UPC_NO
    662289606641
  • Número de catálogo del fabricante
    41TB32
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    2.11 lb
  • Número de cadena y paso
    41 / 1/2 pulg.
  • Dibujo CAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo