2050  RIV -50 pies

Diamond Chain Company
2050 RIV-50 ft

Cadena de rodillo - Serie estándar de separación doble, separación de 2050 / 1-1/4 in, con remache, 1 hebra, material de acero al carbono, 50 pies de longitud
Artículo MI #00192197
No. Fabricante 2050 RIV-50 ft
Price$17.98/ft
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
2050 RIV-50 ft

Cadena de rodillo - Serie estándar de separación doble, separación de 2050 / 1-1/4 in, con remache, 1 hebra, material de acero al carbono, 50 pies de longitud
Artículo MI #00192197
No. Fabricante 2050 RIV-50 ft
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
Su precio$17.98/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
DMD-2050-1R-50FT
  • Precio por pie, carrete 50ft

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Paso doble estándar
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    50 pies
  • Anchura interior
    3/8 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.08 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.92 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.3
  • Resistencia a la tensión
    6100 lb
  • Número de cadena y paso
    2050 / 1-1/4 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    X-1587050-050
  • Peso
    0.47 lb
  • UPC_NO
    716647276493
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo