Descripción general
- Rueda dentada de hierro fundido sin división serie 821 con RSB redondo 23Teeth y 1in (calibre de material rugoso)
Especificaciones
- Tipo de rueda dentadaRueda dentada sin división de hierro fundido
- Tipo de orificioRSB
- Diámetro interno1 pulg.
- Diámetro de paso5.559 pulg.
- Número de dientes23
- Tipo de cadena / rueda dentadaRueda dentada sin división de hierro fundido
- Estilo de centroA
- Material del concentradorHierro fundido
- Longitud a través del orificio1-3/4 pulg.
- Orificio máximo1-3/4 pulg.
- Material de la rueda dentadaHierro fundido
- IncluyeTornillos de fijación
- Peso3.76 lb
- Número de cadenaCI821