Motion
RS100 SA-1

Tsubaki (UST)
RS100 SA-1

Eslabón de conexión - 100 / 1-1/4 en paso
Artículo MI #00192425
No. Fabricante RS100 SA-1
Precio30.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
RS100 SA-1

Eslabón de conexión - 100 / 1-1/4 en paso
Artículo MI #00192425
No. Fabricante RS100 SA-1
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
Su precio$30.37/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RS100 SA-1 ENLACE DE ADJUNTO

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Tipo de enlace de adjunto
    Recto - Un lado
  • Diámetro del pasador
    0.375 pulg.
  • Serie
    SA-1
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039194176
  • Peso
    0.36 lb
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Diámetro del orificio
    0.342 pulg.
  • Número de orificios
    1
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos