Motion
DS100ATB16H

Martin
DS100ATB16H

Rueda dentada de doble orificio de excedente simple - Bloqueo cónico, 100 / 1-1/4 pulg., 16 dientes, 2525 casquillo, Material de acero
Artículo MI #00192490
No. Fabricante DS100ATB16H
Precio614.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
DS100ATB16H

Rueda dentada de doble orificio de excedente simple - Bloqueo cónico, 100 / 1-1/4 pulg., 16 dientes, 2525 casquillo, Material de acero
Artículo MI #00192490
No. Fabricante DS100ATB16H

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$614.62/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DS100ATL16H SPKT
  • Los piñones dobles son alojamientos de acero mecanizados con precisión y funcionan con dos cadenas simples.
  • Están abastecidos con un diámetro interior mínimo, pulido cónico y estilo Martin Split Taper.
  • Los orificios planos mínimos se pueden modificar rápidamente para su aplicación específica.
  • Para ejecutar con (2) cadenas separadas de una fila
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Paso de número de cadena
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Cadena de rodillos estándar
  • Tamaño del casquillo
    2525
  • Número de dientes
    16
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero
  • Longitud a través del orificio
    2.6875 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 2-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.0340 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Dientes endurecidos
    Sí
  • Ancho de diente
    2.6875 pulg.
  • Grosor de los dientes
    0.692 pulg.
  • Juegos de dientes de ancho
    2.6875 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.4073 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    5.6573 pulg.
  • Estilo de centro
    ATB
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro exterior del cubo
    5.0000 pulg.
  • Diámetro del rodillo de cadena
    0.7500 pulg.
  • Ancho del rodillo de cadena
    0.7500 pulg.
  • Línea central única doble a línea de Cnt
    2.0000 pulg.
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.6875 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    7.0340 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    7.0340 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    697950030159
  • UPC_NO
    697950030159
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    11.72 lb
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Dibujo CAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos