Motion
LF863SSK3.25

Rexnord (RRX)
LF863SSK3.25

Cadena superior de mesa - Acero inoxidable, funcionamiento recto, 3.250 in de ancho, 0.7500 in de paso
Artículo MI #00192560
No. Fabricante LF863SSK3.25
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
LF863SSK3.25

Cadena superior de mesa - Acero inoxidable, funcionamiento recto, 3.250 in de ancho, 0.7500 in de paso
Artículo MI #00192560
No. Fabricante LF863SSK3.25
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
LF863SSK3.25 LF863SSK3.25

Especificaciones

  • Tipo de cadena
    Cadena superior de mesa
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Cadena o ancho de vuelo
    3.250 pulg.
  • Paso de la cadena
    0.7500 pulg.
  • Material de la cadena base
    Acero inoxidable
  • Grosor del vuelo
    0.16 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    12 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.23 pulg.
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • Holgura de guía recta
    1.31 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +180 °F
  • Peso
    0.16 lb
  • Peso por pie
    1.41 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos