Descripción general
- Accesorio de cadena SC, juego de eslabones de conexión estándar Disponible en pasos de 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2" Proporciona un funcionamiento suave, silencioso y rentable
Especificaciones
- Tipo de enlaceConjunto de enlaces de conectores
- Paso0.3750 pulg.
- MaterialAcero
- Resistencia media a la tensión final4690 lb
- Tamaño de la cadena0.375 pulg.
- Tipos de productosTransmisiones de cadena de dientes invertidas
- Lazada10 x 11
- Ancho total de la cadena1.2500 pulg.
- Anchura sobre pines perforados1.5330 pulg.
- Ancho sobre pasadores remachados1.2500 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteSC305 JUEGO C-L
- Número de Upc del fabricante662288466413
- Peso0.04 lb