Motion
60BTL38-2012

Dodge
60BTL38-2012

Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Bloqueo cónico, 60 / 3/4 pulg., 38 dientes, 2012 buje, Material de acero
Artículo MI #00192569
No. Fabricante 60BTL38-2012
Precio211.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
60BTL38-2012

Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Bloqueo cónico, 60 / 3/4 pulg., 38 dientes, 2012 buje, Material de acero
Artículo MI #00192569
No. Fabricante 60BTL38-2012
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
Su precio$211.62/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
60BTL38-2012 SPKT 104730

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    2012
  • Número de dientes
    38
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 2-1/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    9.5010 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Ancho de diente
    0.459 pulg.
  • Diámetro de paso
    9.08 pulg.
  • Ancho general
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.56 pulg.
  • País de origen
    CN
  • UPC_NO
    782475596270
  • Número de catálogo del fabricante
    104730
  • Peso
    8.08 lb
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo