H6011X3/4
1643055 Piñones de orificio terminados - 60 / 3/4 pulg., acabado con ranura, 0.7500 pulg. de orificio, 11 dientes, acero, material de dientes endurecidos
Artículo MI #00192628
No. Fabricante H6011X3/4
Precio47.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1643055 Piñones de orificio terminados - 60 / 3/4 pulg., acabado con ranura, 0.7500 pulg. de orificio, 11 dientes, acero, material de dientes endurecidos
Artículo MI #00192628
No. Fabricante H6011X3/4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio47.85 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H6011 X 3/4 SPKT
  • Equipado con chavetero estándar en la línea central del diente y tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre chavetero
  • Dientes endurecidos sin costo adicional: impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160
  • Tornillo de fijación adicional a 90 grados de la ranura

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Número de dientes
    11
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.9600 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro de paso
    2.6620 pulg.
  • Ancho de diente
    0.4590 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.0625 pulg.
  • Peso
    1.14 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    1643055
  • Número de Upc del fabricante
    662289862733
  • UPC_NO
    662289862733
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo