Descripción general
- Equipado con chavetero estándar en la línea central del diente y tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre chavetero
Especificaciones
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Número de cadena y paso41 / 1/2 pulg.
- Número de dientes21
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.0000 pulg.
- Diámetro exterior3.6200 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro de paso3.3550 pulg.
- Ancho de diente0.2270 pulg.
- Diámetro del cubo2.8750 pulg.
- Peso1.64 lb
- Número de catálogo del fabricante3357142
- Número de Upc del fabricante662289024070
- UPC_NO662289024070
- Catálogo del fabricante