Motion
120H-3 CADENA DE RODILLO DE REVESTIMIENTO

Diamond Chain Company
120H-3 COTT ROLLER CHAIN

Cadena de rodillo - Serie pesada, paso de 120 / 1-1/2 in, recubierta, 3 trenzado, material de acero al carbono, 11 pies de longitud
Artículo MI #00192728
No. Fabricante 120H-3 COTT ROLLER CHAIN
Precio527.02 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
120H-3 COTT ROLLER CHAIN

Cadena de rodillo - Serie pesada, paso de 120 / 1-1/2 in, recubierta, 3 trenzado, material de acero al carbono, 11 pies de longitud
Artículo MI #00192728
No. Fabricante 120H-3 COTT ROLLER CHAIN
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
Precio527.02 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
DMD-120H-3C-10FT

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Pesado
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de hebras a lo largo
    3
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    11 pies
  • Anchura interior
    1 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.219 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.437 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    6.13 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    7/8 pulg.
  • Estándares cumplidos
    Especificación API 7F
  • Resistencia a la tensión
    102000 lb
  • Paso transversal
    1.924 pulg.
  • Características de la aplicación de resistencia
    Industria del petróleo o gas natural
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    X-319203-010
  • Peso
    12.09 lb
  • UPC_NO
    716647284085
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo