Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Número de cadena y paso25 / 1/4 pulg.
- Número de dientes48
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Número de concentradores1
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro de paso3.8220 pulg.
- Ancho de diente0.1100 pulg.
- Diámetro del cubo2.0000 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 X 3/32 pulg.
- Peso0.55 lb
- Número de Upc del fabricante781711457283
- UPC_NO781711457283