20B-1 10 FT

Morse (RRX)
20B-1 10 FT

Cadena de rodillo 2361194 - Serie British Standard, paso de 20B / 1-1/4 in, recubierta, 1 hebra, material de acero al carbono, longitud de 10 pies
Artículo MI #00192841
No. Fabricante 20B-1 10 FT
Precio283.79 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
20B-1 10 FT

Cadena de rodillo 2361194 - Serie British Standard, paso de 20B / 1-1/4 in, recubierta, 1 hebra, material de acero al carbono, longitud de 10 pies
Artículo MI #00192841
No. Fabricante 20B-1 10 FT
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
Precio283.79 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
20B-1 CADENA DE RODILLO
  • Calidad y rendimiento inigualables en la cadena Morse Brand Chain British Standard Metric Chain de alta calidad La cadena British Standard se fabrica según los estándares internacionales

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Serie
    Estándar británico
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Longitud total
    10 pies
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Anchura interior
    0.7700 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.0354 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.4011 pulg.
  • Longitud del pasador
    1.8346 pulg.
  • Altura de la placa
    1.0354 mm en
  • Ancho total de la cadena
    1.7165 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.7500 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • Resistencia a la tensión
    2203 lb
  • Número de cadena y paso
    20B / 1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la cadena
    1.2500 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.7700 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    2361194
  • Peso
    2.54 lb
  • Número de Upc del fabricante
    662460388571
  • UPC_NO
    662460388571
  • Peso por pie
    2.54 lb
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo