Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables en la cadena de la marca Morse Todos los componentes están chapados antes del ensamblaje La resistencia de la cadena de acero estándar a una fracción del precio del acero inoxidable Disponible en cantidades en paquetes o mediante un corte a medida de respuesta rápida
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEnchapado en níquel
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Longitud total10 pies
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel
- Anchura interior0.3125 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.4660 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.0600 pulg.
- Diámetro del pasador0.1560 pulg.
- Longitud del pasador0.6300 pulg.
- Altura de la placa0.4660 pulg.
- Ancho total de la cadena0.6300 pulg.
- Diámetro del rodillo0.3120 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Resistencia a la tensión3700 lb
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Tamaño de la cadena0.5000 pulg.
- Ancho del rodillo0.3125 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricante321253
- Peso0.48 lb
- Número de Upc del fabricante662288454519
- UPC_NO662288454519
- Peso por pie0.44 lb
- Tipo de productoCadena de rodillo