35-2SS ENLACE DE CORRECCIÓN

Tsubaki (UST)
35-2SS OFFSET LINK

Eslabón desplazado - 35 / 3/8 pulg., paso, rebozado, material de acero inoxidable
Artículo MI #00192864
No. Fabricante 35-2SS OFFSET LINK
Precio37.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
35-2SS OFFSET LINK

Eslabón desplazado - 35 / 3/8 pulg., paso, rebozado, material de acero inoxidable
Artículo MI #00192864
No. Fabricante 35-2SS OFFSET LINK
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
Precio37.91 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
35-2SS ENLACE DE DESPLAZAMIENTO INOXIDABLE

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    35 / 3/8 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Especificación del material
    Tipo 304
  • Grosor de la placa de enlace
    0.080 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.200 pulg.
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión, alta temperatura
  • Serie
    50
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039187277
  • Peso
    0.04 lb
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos