40NP SECCIÓN DE CORRECCIÓN

Diamond Chain Company
40NP OFFSET SECTION

Eslabón de desplazamiento - 40 / 1/2 pulg. de paso, chavetado, material de acero al carbono, acabado niquelado
Artículo MI #00192883
No. Fabricante 40NP OFFSET SECTION
Precio20.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
40NP OFFSET SECTION

Eslabón de desplazamiento - 40 / 1/2 pulg. de paso, chavetado, material de acero al carbono, acabado niquelado
Artículo MI #00192883
No. Fabricante 40NP OFFSET SECTION
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
Precio20.15 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DMD-40-1 ENLACE DE APAGADO P NP

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    40 / 1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.
  • Anchura interior
    0.313 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.06 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.72 pulg.
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Número de catálogo del fabricante
    GNI-1466
  • UPC_NO
    716647118991
  • Peso
    0.04 lb
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo