50NS  RIV
Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 50 / 5/8 in, remachado, 1 hebra, material de acero inoxidable, 10 pies de longitud
Artículo MI #00192886
No. Fabricante 50NS RIV
Precio170.42 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 50 / 5/8 in, remachado, 1 hebra, material de acero inoxidable, 10 pies de longitud
Artículo MI #00192886
No. Fabricante 50NS RIV
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
Precio170.42 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
50NS CADENA DE RODILLO RIV
  • Las cadenas de la serie NS están fabricadas completamente de acero inoxidable 316 .
  • Es la cadena de acero inoxidable estándar más resistente a la corrosión que ofrece U.S. Tsubaki.
  • También tiene la mayor resistencia a temperaturas extremas.
  • La serie NS es nuestra serie no magnética debido a su permeabilidad magnética extremadamente baja.
  • La capacidad de carga de la serie 316 NS es igual a la de nuestra serie 304 SS.
  • Todas las dimensiones son valores nominales y solo como referencia

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Resistente a la corrosión
  • Tamaño y paso de la cadena
    50 / 5/8 pulg.
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero inoxidable
  • Longitud total
    10 pies
  • Especificación del material
    Tipo 316
  • Anchura interior
    0.375 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.591 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.080 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.200 pulg.
  • Altura de la placa
    0.591 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.080 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.875 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Capacidad de carga de trabajo
    154 lb
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión, alta temperatura
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.375 pulg.
  • Peso
    0.68 lb
  • UPC_NO
    097039188601
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos