50NS Eslabón de desplazamiento

Tsubaki (UST)
50NS Offset Link

Eslabón desplazado - 50 / 5/8 en paso
Artículo MI #00192887
No. Fabricante 50NS Offset Link
Precio48.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
50NS Offset Link

Eslabón desplazado - 50 / 5/8 en paso
Artículo MI #00192887
No. Fabricante 50NS Offset Link
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
Su precio$48.26/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
50NS ENLACE DE CORRECCIÓN

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    50 / 5/8 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Enchapado en níquel
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Grosor de la placa de enlace
    0.050 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.200 pulg.
  • Serie
    50
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039188625
  • Peso
    0.04 lb
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Grosor de la placa
    0.080 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos