35NP SECCIÓN DE CORRECCIÓN

Diamond Chain Company
35NP OFFSET SECTION

Eslabón offset - 35 / 3/8 in de paso, material de acero al carbono, acabado niquelado
Artículo MI #00192891
No. Fabricante 35NP OFFSET SECTION
Precio14.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
35NP OFFSET SECTION

Eslabón offset - 35 / 3/8 in de paso, material de acero al carbono, acabado niquelado
Artículo MI #00192891
No. Fabricante 35NP OFFSET SECTION
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
Su precio$14.58/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
35NP SECCIÓN DESPLAZADA (2 PASO)

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    35 / 3/8 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Diámetro del rodillo
    0.200 pulg.
  • Anchura interior
    0.188 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.05 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.141 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.56 pulg.
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Número de catálogo del fabricante
    GNI-1282
  • UPC_NO
    716647107933
  • Peso
    0.01 lb
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    2100 lb
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo