41NP CONEXIÓN NIQUELADO

Tsubaki (UST)
41NP NICKEL-PLATED CONN LINK

Eslabón de conexión - 40 / 1/2 in de paso, clip de resorte, material de acero al carbono, acabado niquelado
Artículo MI #00192895
No. Fabricante 41NP NICKEL-PLATED CONN LINK
Precio6.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
41NP NICKEL-PLATED CONN LINK

Eslabón de conexión - 40 / 1/2 in de paso, clip de resorte, material de acero al carbono, acabado niquelado
Artículo MI #00192895
No. Fabricante 41NP NICKEL-PLATED CONN LINK
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
Su precio$6.70/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
41NP CONEXIÓN NIQUELADO

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    40 / 1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Enchapado en níquel
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Diámetro del rodillo
    0.306 pulg.
  • Anchura interior
    0.251 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.380 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.200 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.580 pulg.
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión, alta temperatura
  • Serie
    2050
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039185266
  • Peso
    0.05 lb
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos