Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables en la cadena de la marca Morse Todos los componentes están chapados antes del montaje La resistencia de la cadena de acero estándar a una fracción del precio del acero inoxidable disponible en stock
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena60 / 3/4 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Construcción de la cadenaCobrado
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel
- Diámetro del rodillo0.4680 pulg.
- Anchura interior0.5000 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.7000 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.0940 pulg.
- Diámetro del pasador0.2340 pulg.
- Ancho total de la cadena1.0000 pulg.
- Tamaño de la cadena60
- Estándares cumplidosANSI
- Número de catálogo del fabricante60NP O/L
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288454694
- UPC_NO662288454694
- Peso0.07 lb
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo