Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables
- Supera con creces los estándares de rendimiento ANSI
- Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones
- Precio por pie
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel
- Grosor de la placa de enlace0.0500 pulg.
- Diámetro del pasador0.1410 pulg.
- Altura de la placa0.3500 pulg.
- Diámetro del rodillo0.2000 pulg.
- Resistencia a la tensión2100 lb
- Número de cadena y paso35 / 3/8 pulg.
- Ancho del rodillo0.1875 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante321247
- Peso0.25 lb
- Número de Upc del fabricante662288454489
- UPC_NO662288454489
- Peso por pie0.25 lb
- Tipo de productoCadena de rodillo