Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Número de dientes36
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Diámetro exterior6.0150 pulg.
- Diámetro de paso5.7368 pulg.
- Ancho de diente0.2840 pulg.
- Diámetro del cubo3.2660 pulg.
- Proyección del concentrador0.7187 pulg.
- Peso3.32 lb
- Número de Upc del fabricante662289331949
- UPC_NO662289331949