Descripción general
- Precio por pie
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieJunta tórica
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Anchura interior3/4 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.16 pulg.
- Diámetro del pasador0.38 pulg.
- Ancho total de la cadena1.83 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +400 °F
- Diámetro del rodillo3/4 pulg.
- Resistencia a la tensión22000 lb
- Características de la aplicación de resistenciaProducción de alimentos
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteXLO-1334-010
- Peso1.78 lb
- UPC_NO716647274789
- Tipo de productoCadena de rodillo