Descripción general
- Precio por pie
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieJunta tórica
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Anchura interior5/8 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.13 pulg.
- Diámetro del pasador0.31 pulg.
- Ancho total de la cadena1.51 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +400 °F
- Diámetro del rodillo0.63 pulg.
- Resistencia a la tensión13500 lb
- Características de la aplicación de resistenciaProducción de alimentos
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteXLO-1470-010
- Peso2.57 lb
- UPC_NO716647276912
- Tipo de productoCadena de rodillo