50NP ENLACE DE CONEXIÓN

Diamond Chain Company
50NP CONN LINK

Eslabón de conexión - 50 / 5/8 in de paso, clip de resorte, material de acero al carbono, acabado niquelado
Artículo MI #00193082
No. Fabricante 50NP CONN LINK
Precio10.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
50NP CONN LINK

Eslabón de conexión - 50 / 5/8 in de paso, clip de resorte, material de acero al carbono, acabado niquelado
Artículo MI #00193082
No. Fabricante 50NP CONN LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$10.97/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
50NP ENLACE DE CONEXIÓN

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    50 / 5/8 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Anchura interior
    0.375 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.594 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.89 pulg.
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Número de catálogo del fabricante
    CNI-4550CL-08-P
  • UPC_NO
    716647435975
  • Peso
    0.03 lb
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo