Motion
C2040 SA-1 SS Enlace de conexión

Tsubaki (UST)
C2040 SA-1 SS Conn Link

Eslabón de conexión - 2040 / 1 en paso
Artículo MI #00193103
No. Fabricante C2040 SA-1 SS Conn Link
Precio32.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
C2040 SA-1 SS Conn Link

Eslabón de conexión - 2040 / 1 en paso
Artículo MI #00193103
No. Fabricante C2040 SA-1 SS Conn Link
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
Su precio$32.39/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
C2040 SA-1 ENLACE DE CONEXIÓN SS

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2040 / 1 pulg.
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Número de enlace del adjunto
    SA-1
  • Tipo de enlace de adjunto
    Recto - Un lado
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de orificios
    1
  • Diámetro del orificio
    0.205 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    SA-1
  • Número de cadena y paso
    2040 / 1 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039203229
  • Peso
    0.03 lb
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos