80NP  RIV
Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 80 / 1 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00193140
No. Fabricante 80NP RIV
Precio90.52 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 80 / 1 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00193140
No. Fabricante 80NP RIV
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
Su precio$90.52/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
DMD-80-1RNP-10FT
  • Precio por pie

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Estándar
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Anchura interior
    5/8 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    1/8 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.312 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.44 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    3/4 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Resistencia a la tensión
    14500 lb
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    XNI-1334-L-010
  • Peso
    1.71 lb
  • UPC_NO
    716647275311
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo