40SA1 ENLACE DE CONEXIÓN

Tsubaki (UST)
40SA1 CONN LINK

Eslabón de conexión de acoplamiento - 40 / 1/2 in de paso, acoplamiento SA-1, clip de resorte, material de acero
Artículo MI #00193151
No. Fabricante 40SA1 CONN LINK
Precio6.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
40SA1 CONN LINK

Eslabón de conexión de acoplamiento - 40 / 1/2 in de paso, acoplamiento SA-1, clip de resorte, material de acero
Artículo MI #00193151
No. Fabricante 40SA1 CONN LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6.78 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
40 SA-1 ENLACE DE CONEXIÓN

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    40 / 1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Número de enlace del adjunto
    SA-1
  • Tipo de enlace de adjunto
    Recto - Un lado
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de orificios
    1
  • Diámetro del orificio
    0.141 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Anchura interior
    0.312 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.472 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    7.170 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Serie
    SA-1
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039192080
  • Peso
    0.02 lb
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos