AL866 CL
Eslabón de conexión de cadena de hojas - Lazada 6 x 6 , Paso de 1.0000 pulg., Resistencia a la rotura de 43600 lb, Material de acero
Artículo MI #00193186
No. Fabricante AL866 CL
Precio28.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eslabón de conexión de cadena de hojas - Lazada 6 x 6 , Paso de 1.0000 pulg., Resistencia a la rotura de 43600 lb, Material de acero
Artículo MI #00193186
No. Fabricante AL866 CL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$28.55/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AL866 ENLACE DE CONEXIÓN

Especificaciones

  • Lazada
    6 x 6
  • Paso
    1.000 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.311 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.819 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.125 pulg.
  • Fuerza de ruptura
    43600 lb
  • Longitud total
    1 pie
  • Material
    Acero al carbono
  • Ancho entre las placas exteriores
    1.701 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • UPC_NO
    097039178497
  • Peso
    0.25 lb
  • Serie
    40
  • Tipo de producto
    Cadena de hojas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos