100B13H

Martin
100B13H

Rueda dentada: 100 / 1-1/4 in, 13 dientes, diámetro interno de 1.0000, material de acero
Artículo MI #00193239
No. Fabricante 100B13H
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
100B13H

Rueda dentada: 100 / 1-1/4 in, 13 dientes, diámetro interno de 1.0000, material de acero
Artículo MI #00193239
No. Fabricante 100B13H
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
100B13H SPKT

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Número de dientes
    13
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Tipo de paso
    Individual
  • Ancho de diente
    0.692 pulg.
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos