4040X 1 1/8

Browning (RRX)
4040X 1 1/8

1134162 Piñones de orificio terminados - 40 / 1/2 pulg., acabado con ranura, 1.1250 pulg. de orificio, 40 dientes, acero, material de dientes endurecidos
Artículo MI #00193283
No. Fabricante 4040X 1 1/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
4040X 1 1/8

1134162 Piñones de orificio terminados - 40 / 1/2 pulg., acabado con ranura, 1.1250 pulg. de orificio, 40 dientes, acero, material de dientes endurecidos
Artículo MI #00193283
No. Fabricante 4040X 1 1/8
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
4040 X 1-1/8 SPKT
  • Equipado con chavetero estándar en la línea central del diente y tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre chavetero

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Número de dientes
    40
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.1250 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.6500 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro de paso
    6.3730 pulg.
  • Ancho de diente
    0.2840 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.5000 pulg.
  • Peso
    4.06 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    1134162
  • Número de Upc del fabricante
    662289342273
  • UPC_NO
    662289342273
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo