Descripción general
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieMotocicleta XLO
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total166 lanzamientos
- Anchura interior3/8 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.094 pulg.
- Diámetro del pasador0.214 pulg.
- Ancho total de la cadena1.02 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +400 °F
- Diámetro del rodillo0.400 pulg.
- Resistencia a la tensión9300 lb
- Características de la aplicación de resistenciaProducción de alimentos
- Número de cadena y paso530 / 5/8 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteXLO-15548-116P
- Peso5.70 lb
- UPC_NO716647266951
- Tipo de productoCadena de rodillo