401-162-13

Rexnord (RRX)
401-162-13

"Piñones corporales de hierro fundido sin división de la serie CI820 de Rexnord"
Artículo MI #00193487
No. Fabricante 401-162-13
Precio227.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
401-162-13

"Piñones corporales de hierro fundido sin división de la serie CI820 de Rexnord"
Artículo MI #00193487
No. Fabricante 401-162-13

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio227.53 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
401-162-13 815-25T 1.250 CALIBRE KW SS
  • Rueda dentada sin división de hierro fundido serie 820 con 25Teeth y orificio de eje redondo 1-1/4in con 1 ranura y 1 tornillo de ajuste

Especificaciones

  • Tipo de rueda dentada
    Rueda dentada sin división de hierro fundido
  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Material
    Hierro fundido
  • Diámetro interno
    1 1/4 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.0310 pulg.
  • Número de dientes
    25
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rueda dentada sin división de hierro fundido
  • Estilo de centro
    A
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Material de la brida
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1-1/2 pulg.
  • Orificio máximo
    1-3/4 pulg.
  • Material de la rueda dentada
    Hierro fundido
  • Número de chaveteros
    1
  • Número de tornillos de fijación
    1
  • Incluye
    Tornillos de fijación
  • Tipo de chaveta
    Recto
  • Peso
    0.01 libras, 5.5
  • Número de cadena
    CI820
  • Paso
    6.032 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos