12B-1 CL REX 12B-1 CONN LINK

Rexnord (RRX)
12B-1 CL REX 12B-1 CONN LINK

Eslabón de conexión - 62 / 3/4 pulg. Cadena y paso, acero al carbono
Artículo MI #00193558
No. Fabricante 12B-1 CL REX 12B-1 CONN LINK
Precio11.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
12B-1 CL REX 12B-1 CONN LINK

Eslabón de conexión - 62 / 3/4 pulg. Cadena y paso, acero al carbono
Artículo MI #00193558
No. Fabricante 12B-1 CL REX 12B-1 CONN LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.16 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
12B-1 CL REX 12B-1 CONN LINK

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    62 / 3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Diámetro del rodillo
    0.480 pulg.
  • Anchura interior
    0.460 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.64 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.23 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.862 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI, BS 228, DIN 8187, ISO 606
  • UPC_NO
    698210697150
  • Número de cadena y paso
    62 / 3/4 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos