Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables en la cadena Morse Brand Chain British Standard Metric Chain de alta calidad La cadena British Standard se fabrica según los estándares internacionales
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena12B / 3/4 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo2
- Construcción de la cadenaNo aplicable
- Diámetro del rodillo12.07 mm
- Anchura interior11.68 mm
- Altura de la placa de enlace0.6339 pulg.
- Diámetro del pasador5.72 mm
- Ancho total de la cadena2.0000 pulg.
- Estándares cumplidosANSI
- Número de catálogo del fabricante12B-2 O/L SC
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662460388397
- UPC_NO662460388397
- Peso0.10 lb
- Número de cadena y paso12B / 3/4 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo