40HP  RIV -100 pies

Tsubaki (UST)
40HP RIV-100 ft

Cadena de rodillo - Serie de pasadores huecos, paso de 40 / 1/2 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 100 pies de longitud
Artículo MI #00193634
No. Fabricante 40HP RIV-100 ft
Precio43.95 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
40HP RIV-100 ft

Cadena de rodillo - Serie de pasadores huecos, paso de 40 / 1/2 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 100 pies de longitud
Artículo MI #00193634
No. Fabricante 40HP RIV-100 ft
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
Su precio$43.95/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
40HP RIV 100FT CADENA DEL CARRETE

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Servicio pesado
  • Tamaño y paso de la cadena
    40 / 1/2 pulg.
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    100 pies
  • Anchura interior
    0.312 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.472 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.060 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.224 pulg.
  • Altura de la placa
    0.472 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.060 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.689 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +480 °F
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Capacidad de carga de trabajo
    397 lb
  • Número de cadena
    40
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.312 pulg.
  • Peso
    0.36 lb
  • UPC_NO
    097039182678
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Paso
    0.500 pulg.
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos