Descripción general
- Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
- Fabricado con acero de alto contenido en carbono
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
- Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.
- Tipo de cadena / rueda dentadaRodillo ANSI estándar
- Estilo de centroC
- Número de dientes13
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores2
- Longitud a través del orificio2.8750 pulg.
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Número de cadena100
- Tipo de concentradorC
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro del cubo3-57/64 pulg.
- Diámetro exterior5.8210 pulg.
- Diámetro de la pinza4.435 pulg.
- Diámetro de paso5.224 pulg.
- Diámetro máximo del orificio2.3750 pulg.
- Ancho de diente0.692 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento2.875 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento5.821 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento5.821 pulg.
- Estándares cumplidosANSI
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- Número de Upc del fabricante697950067209
- UPC_NO697950067209
- Catálogo del fabricante
- Peso10.00 lb